Zestaw gotowych do użycia półmasek spawalniczych 3M 547700

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:547700
Rubix:837336
Producent:7000044611
EAN:4046719798896
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Typmaska bez filtra spawalniczego
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłbica Speedglas 9100 FX Air z Adflo z torbą 547700 52000193848 7000044611


Aby zapewnić ochronę oczu i twarzy przed promieniowaniem, wysoką temperaturą i iskrami, a także ochronę dróg oddechowych i doskonałą widoczność, kup podnoszoną przyłbicę spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air z systemem 3M™ Adflo™ z wymuszonym przepływem powietrza. Filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 kontynuują naszą tradycję wyjątkowej jakości optycznej, w tym jednolitego cieniowania i minimalnych zniekształceń w całym obszarze widzenia. Filtr spawalniczy 9100X ma siedem różnych stopni zaciemnienia (5, 8 i 9–13) do większości typów spawania łukowego i pole widzenia 54 mm x 107 mm — idealnie sprawdza się u profesjonalnych spawaczy. Funkcja opóźnienia ustawia czas zmiany trybu filtra spawalniczego z ciemnego na jasny. Możliwe jest też zablokowanie dowolnego zaciemnienia, np. w trybie rozjaśnionym 3 podczas szlifowania. Ma czas przełączania z trybu jasnego na ciemny wynoszący 0,1 ms, a czułość wykrywania łuku można regulować, aby zapewnić niezawodność przełączania. Tryb komfortu do spawania punktowego może pomóc w zmniejszeniu zmęczenia wzroku, ponieważ filtr spawalniczy wykorzystuje tryb rozjaśniony o średnim stopniu zaciemnienia 5, aby zminimalizować zmęczenie wzroku podczas długotrwałych prac spawania punktowego. Jeśli łuk nie zostanie zajarzony w ciągu 2 sekund, filtr spawalniczy przełączy się z powrotem do normalnego trybu jasnego (odcień 3). Przyłbica spawalnicza ma szybki boczne (filtr, zaciemnienie 5), które mogą pomóc zwiększyć pole widzenia podczas noszenia przyłbicy w pozycji opuszczonej. System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ ma w zestawie samoregulujący wąż oddechowy QRS, filtr wstępny, ogranicznik iskier, filtr cząstek stałych, standardowy akumulator i ładowarkę. W razie potrzeby można dodać filtry do ochrony przed gazami lub filtr neutralizujący zapachy (sprzedawane osobno). Każdy filtr można zmieniać osobno bez konieczności zmiany wszystkich filtrów jednocześnie. Smukły kształt i ergonomiczna konstrukcja sprawiają, że są one jeszcze lżejsze i ułatwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach. Podczas korzystania z masek Adflo™ z filtrem przeciwgazowym zalecamy używanie węża oddechowego z tłumikiem (834009) i akumulatora do pracy w trudnych warunkach (837631).
Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air i system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ zapewniają ochronę oczu, twarzy i dróg oddechowych za pomocą podnoszonego filtra spawalniczego i dużego, przezroczystego wizjera.

Mocne strony

Połączona ochrona twarzy, oczu i system z wymuszonym przepływem powietrza do zastosowań spawalniczych;Zawiera przyłbicę spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air i system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™;Nominalny współczynnik ochrony 500 (TH3);System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ pomaga chronić jednocześnie przed cząstkami stałymi i gazami;Smukły kształt i ergonomiczna konstrukcja sprawiają, że jest on lekki i można go używać w ograniczonych przestrzeniach;W przypadku korzystania z systemu z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR) 3M™ Adflo™ z filtrem gazowym zalecamy stosowanie węża oddechowego 3M™ z tłumikiem i akumulatora do pracy w trudnych warunkach 3M™, 837631

Zastosowania

Metal processing
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)275x303x482 mm
Waga w opakowaniu4279 g
Typmaska bez filtra spawalniczego
Ciężar6.7881 g
  • Termin dostawy na zapytanie