Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421544
Symetryczne uszczelki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421544
Rubix:635228
Producent:40421544


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 115 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Wysokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 115X140X18 N100 90NBR108 Uszczelnienie
Symetrycznie ostra, precyzyjnie wykonana krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 115 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Wysokość | 18 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n100 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 186,54 Netto
/ Sztuka
zł 229,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie