Referencje
Dichtomatik:67080334
Rubix:2589290
Producent:S 63 x 83 x 13 x 12 NI E 39 ZL TPU 95


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 83 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Uszczelnienie SNI39 63x83x13x12 TPU95
U-ring SNI 39 to uszczelnienie tłoczyska pojedynczego działania o asymetrycznej konstrukcji. Warga uszczelniająca wspiera funkcję uszczelniającą pierścienia uszczelniającego SNI 39. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń.
U-ringi mogą być montowane zarówno w obudowach pełnych, jak i dzielonych. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Uszczelki wykonane z TPU są bardzo wytrzymałe i szczególnie dobrze nadają się do zastosowań w hydraulice mobilnej, a zwłaszcza w maszynach ziemnych.
U-ringi mogą być montowane zarówno w obudowach pełnych, jak i dzielonych. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Uszczelki wykonane z TPU są bardzo wytrzymałe i szczególnie dobrze nadają się do zastosowań w hydraulice mobilnej, a zwłaszcza w maszynach ziemnych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 63 mm |
| Średnica zewn. | 83 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Materiał | tpu |
| Wykonanie | asymetryczny pierścień rowkowy z główną wargą uszczelniającą od wewnątrz (ni 39), drugą wargą uszczelniającą (zl), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ciśnieniem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie