Wąski pasek klinowy zębaty Optibelt XPZ 1400

SUPER X-POWER XPZ

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:XPZ 1400
Rubix:203949
Producent:1591463
EAN:4014486260243
brand logo

Informacje techniczne

Profilxpz
Orientacyjna długość1400 mm
Długość zewnętrzna1413 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : XPZ 1400 Pas klinowy


Konsekwentny dalszy rozwój procesów produkcyjnych, ulepszone materiały, kord poliestrowy o niskiej rozciągliwości i zoptymalizowane formowane tryby są podstawą tej nowej generacji pasków. OPTIBELT SUPER X-POWER M=S pozwala na kompleksowe rozwiązania napędowe w całym obszarze budowy maszyn w najtrudniejszych warunkach i ekstremalnych wymaganiach operacyjnych.
Wedge Belts - raw edge, cogged

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)24x154x154 mm
Waga Logistyczna97 g
Profilxpz
Orientacyjna długość1400 mm
Długość zewnętrzna1413 mm
Górna szerokość9.7 mm
Wysokość8 mm
Długość wewnętrzna1362 mm
33,67 Netto
/ Sztuka
41,41 Brutto
  • Dostępny