Wąski pasek klinowy zębaty Gates XPZ737/3VX292 QUAD-POWER 4
Wąski pasek klinowy Quad-Power 4
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:XPZ737/3VX292 QUAD-POWER 4
Rubix:1668759
Producent:964300737
EAN:5414465967498
Szczegóły produktu : XPZ 737 QP4 Pas klinowy
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii kordów o minimalnym naprężeniu, paski klinowe Gates Quad-Power 4 nie wymagają konserwacji. W przeciwieństwie do konwencjonalnych pasków, pasek klinowy Quad-Power 4 nie ulega poważnemu spadkowi napięcia w pierwszych godzinach po instalacji. Nie wymaga więc okresu docierania ani ponownego napinania. Ta nowa generacja bezobsługowych pasków EPDM została zaprojektowana w celu wydłużenia żywotności produktu, eliminując kosztowne przestoje związane z ponownym napinaniem, naprawą i wymianą.
Mocne strony
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Zastosowania
Heavy-Duty Belt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpz |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 737 mm |
| Długość zewnętrzna | 750 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,8 Netto
/ Sztuka
zł 29,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie