Referencje
Optibelt:XPB1550
Rubix:601594


Informacje techniczne
| Profil | xpb |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1550 mm |
| Długość zewnętrzna | 1572 mm |
Szczegóły produktu : Pas klinowy XPB 1550
Wąski pas klinowy z surową stroną, nacinany, formowany, z rdzeniem z gumy wzmocnionej włóknem i kordem aramidowym. Wzmocniona górna i dolna część z mieszanki polichloroprenowej, dobra odporność na oleje mineralne. Zakres temperatur -30°C do +90°C. Pas z poliestrowymi kordami o bardzo niskim wydłużeniu. Nowej generacji pas o wysokiej wydajności.
Wedge Belts - raw edge, cogged
Mocne strony
Odporność na ścieranie, olej, wysoką i niską temperaturę oraz kurz. Może być stosowany w zestawach bez wstępnego pomiaru (M=S).
Zastosowania
Stosowane w przekładniach pracujących w szczególnie ciężkich warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpb |
|---|---|
| Orientacyjna długość | 1550 mm |
| Długość zewnętrzna | 1572 mm |
| Górna szerokość | 16.3 mm |
| Wysokość | 13 mm |
| Przekrój | xpb |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny