Łożyska stożkowe wzdłużne Timken T178

Stożkowe łożysko oporowe wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:T178
Rubix:9656
EAN:0053893775296
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40.401 mm
Średnica zewn.73 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : T178 łożysko


Timken stożkowe łożysko oporowe wałeczkowe T178 (TTC) do osiowych obciążeń układu kierowniczego/zwrotnicy. Średnica wewnętrzna 40,401 mm, średnica zewnętrzna 73 mm, szerokość 19 mm, obciążenie statyczne 47500 N.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40.401 mm
Średnica zewn.73 mm
Szerokość19 mm
Ciężar0.3 kg
Grubość19 mm
Tolerancja0.8
Rodzaj łożyskastożkowe łożysko oporowe wałeczkowe (ttc)
Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a47500 N
373,86 Netto
/ Sztuka
459,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie