Referencje
NSK:32934J
Rubix:661126
Producent:32934J N
EAN:0029176674976


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32934J
Łożysko stożkowe NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2076,93 Netto
/ Sztuka
zł 2554,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie