Łożyska stożkowe wzdłużne Timken H414210
Jednorzędowe łożysko stożkowe z pojedynczą miską
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:H414210
Rubix:200755
EAN:0053893378367




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 136.525 mm |
| Szerokość | 41.275 mm |
Szczegóły produktu : H414210 pierścień zewn.
Jednorzędowe łożysko stożkowe (pierścień zewnętrzny/Single Cup) Timken H414210 do przenoszenia połączonych sił promieniowych i osiowych. Wytrzymała konstrukcja zapewniająca niezawodną żywotność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 136.525 mm |
| Szerokość | 41.275 mm |
| Ciężar | 2.5 kg |
| Seria | h414200 |
| Kosz | stal |
| Grubość | 31.75 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 43500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 329,03 Netto
/ Sztuka
zł 404,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie