Tuleja wciągana AKN from MECALINE H2330-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H2330-AKN
Rubix:2088323
Producent:890643
EAN:3660338433245
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.135 mm
Gwint zewnętrznym 150x2
Szerokość139 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H2330-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.135 mm
Gwint zewnętrznym 150x2
Szerokość139 mm
Średnica zewn.195 mm
Seriah23
Materiałsteel
Ciężar6.63 kg
827,12 Netto
/ Sztuka
1017,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie