Tuleja wciągana SKF H 3138

Stożkowa tuleja adaptacyjna serii H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:H 3138
Rubix:127966
Producent:8256
EAN:7316577009067
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Gwint zewnętrznym190x3
Szerokość141 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja H 3138


Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.

Mocne strony

- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10930 g
Średnica wewn.170 mm
Gwint zewnętrznym190x3
Szerokość141 mm
Średnica zewn.252 mm
1797,72 Netto
/ Sztuka
2211,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie