Referencje
SKF:HA 3126
Rubix:139258
Producent:64332
EAN:7316577010018


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 112.7125 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m130x2 |
| Szerokość | 92 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HA 3126
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową KM oraz podkładką zębatą MB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3734 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 112.7125 mm |
| Gwint zewnętrzny | m130x2 |
| Szerokość | 92 mm |
| Średnica zewn. | 175 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1060,1 Netto
/ Sztuka
zł 1303,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie