Łożyska stożkowe Timken 19143DE

Stożek dwurzędowego łożyska stożkowego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:19143DE
Rubix:125757
EAN:0053893199160
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.36.512 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość16.52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 19143DE podzespół wewn.


Łożyska TDI mają jednoczęściowy podwójny pierścień wewnętrzny i dwa pojedyncze pierścienie zewnętrzne oraz zazwyczaj są dostarczane kompletne z dystansem pierścienia zewnętrznego jako zespół wstępnie ustawiony. Łożysko może być stosowane na stałych pozycjach w zastosowaniach z wałem obrotowym. W zastosowaniach z obracającą się obudową może być stosowane jako luźno osadzone na nieruchomym wale.
Łożyska TDI są czasami stosowane w zastosowaniach z wałem obrotowym, gdzie wymagane jest luźne dopasowanie ułatwiające demontaż.

Mocne strony

Podwójny stożek i dwa pojedyncze pierścienie zewnętrzne, z lub bez dystansu pierścienia zewnętrznego. Dostarczane jako dopasowany zespół. Pierścienie zewnętrzne szlifowane do dopasowania

Zastosowania

Reduktory; Walce kalandra; Maszyny przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)76,2x53,213x53,213 mm
Waga Logistyczna497 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)62,0776x93,6752x93,6752 mm
Średnica wewn.36.512 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość16.52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.55 kg
Seria19000
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r57800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr50700 N
1565,57 Netto
/ Sztuka
1925,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie