Łożyska wrzecionowe FAG XCB71905-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearing FAG
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:XCB71905-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:3017518

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko XCB71905-E-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearing FAG
Spindle bearing FAG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | xcb |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3450 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 7600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie