Łożyska wrzecionowe FAG B7008-E-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7008-E-T-P4S-UL
Rubix:279203
Producent:0167275250000
EAN:4012801167215


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7008-E-T-P4S-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 184 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 10600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 340,11 Netto
/ Sztuka
zł 418,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie