Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR EXP318

SNR - zespół łożyskowy - EXP.305

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXP318
Rubix:3143802
Producent:EXP.318
EAN:3413529542932
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Odległość od środka do środka mocowania330 mm
Wysokość wału118 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXP318


obudowa z żeliwa szarego, promieniowe łożysko kulkowe wkładkowe z ekscentrycznym kołnierzem zaciskowym, uszczelnienie z talerzem odśrodkowym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Odległość od środka do środka mocowania330 mm
Wysokość wału118 mm
Materiałobudowa ze szarego żeliwa; wkład łożyskowy ze stali chromowej
Całkowita szerokość łożyska115.9 mm
Średnica zewn.190 mm
Średnica otworów mocowania33 mm
Typ montażuoprawa łożyskowa pillow block, podstawa 2-śrubowa, możliwość ponownego smarowania
Wysokość118 mm
Długość430 mm
Uszczelnienieuszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania; smarowniczka m10x1
Seriaexp300
Ciężar26.2 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r108000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr143000 N
Szerokość87.3 mm
1167,45 Netto
/ Sztuka
1435,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie