Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR EXP205COE

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXP205COE
Rubix:3143755
Producent:EXP.205.COE
EAN:3413520551858
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Wysokość wału36.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXP205COE


Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe typu insert radial z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Wysokość wału36.5 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska44.3 mm
Średnica zewn.52 mm
Średnica otworów mocowania13 mm
Wysokość70 mm
Długość140 mm
Uszczelnienieseal with slinger
Smarowanienypel smarowy m6x1 (możliwość ponownego smarowania)
Seriaexp200
Ciężar0.85 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Szerokość34.8 mm
zł 155,87 Netto
/ Sztuka
zł 191,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie