Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR ESP206
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESP206
Rubix:506354
EAN:3413529504718





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 121 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESP206
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w żeliwie, stali nierdzewnej lub tworzywie sztucznym.
Kompleksowa oferta na wszystkie potrzeby związane z łożyskami samonastawnymi
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym wszechstronnym asortymencie produktów wysokiej jakości z zakresów JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na opanowanie każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ WSZECHSTRONNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Zdefiniuj najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Kompleksowa oferta na wszystkie potrzeby związane z łożyskami samonastawnymi
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszym wszechstronnym asortymencie produktów wysokiej jakości z zakresów JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na opanowanie każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ WSZECHSTRONNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Zdefiniuj najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednowargowa
Mocne strony
Kompletny asortyment JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w wydajność i niezawodność. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymała uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, asortyment łożysk samonastawnych firmy SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym: maszyn rolniczych, przetwórstwa żywności i napojów, obsługi materiałów, maszyn pakujących, systemów przenośnikowych i wielu innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 173x92x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1422 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 121 mm |
| Wysokość wału | 42.9 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 48 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Średnica otworów mocowania | 17 mm |
| Typ montażu | oprawa łożyska 2-śrubowa |
| Wysokość | 83 mm |
| Długość | 165 mm |
| Uszczelnienie | uszczelnienie z pojedynczą wargą |
| Smarowanie | nypel smarowy m6x1 (możliwość ponownego smarowania) |
| Seria | esp200 |
| Ciężar | 1.43 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Szerokość | 23.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,97 Netto
/ Sztuka
zł 92,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie