Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA PASE50-XL-N-FA125

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:PASE50-XL-N-FA125-I
INA:PASE50-XL-N-FA125
Rubix:592181
Producent:0947479380000
EAN:4054372957864
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania158 mm
Wysokość wału57.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PASE50-XL-N-FA125


Jednostki obudowy bloku Plummer PASE..-FA125, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyżej wspomnianą, uszczelnienia P, z ochroną antykorozyjną.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania158 mm
Wysokość wału57.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska54 mm
Średnica zewn.69 mm
Średnica otworów mocowania18 mm
Wysokość115 mm
Długość200 mm
Seriapase..-xl-n-fa125
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37500 N
Szerokość54 mm
zł 258,47 Netto
/ Sztuka
zł 317,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie