Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SNR CES204
SNR - Łożysko ślizgowe - CES.204-12
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:CES204
Rubix:365563
EAN:3413529578184





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko CES204 = RAE20 NPPN
cylindryczna średnica zewnętrzna, mocowanie za pomocą mimośrodowego kołnierza blokującego, uszczelka jednowargowa
Średnica zewnętrzna cylindryczna, mocowanie za pomocą pierścieni ekscentrycznych, uszczelka z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 53x52x34 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 182 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 21.5 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,32 Netto
/ Sztuka
zł 44,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie