Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RPB12-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RPB12-XL
Rubix:592244
Producent:0008295280000
EAN:4012802792461


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 76 mm |
| Wysokość wału | 25.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RPB12-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer, obudowa ze stali, łożysko kulkowe z wpustem z blokadą wyśrodkowaną i uszczelką z gumy, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 76 mm |
| Wysokość wału | 25.4 mm |
| Materiał | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 28.6 mm |
| Średnica zewn. | 98.7 mm |
| Średnica otworów mocowania | 9.5 mm |
| Typ montażu | montaż od góry i od dołu |
| Wysokość | 50.1 mm |
| Długość | 98.7 mm |
| Uszczelnienie | p-type seal |
| Smarowanie | brak możliwości dosmarowania (uszczelnione, smarowanie dożywotnie) |
| Seria | rpb..-xl |
| Ciężar | 0.23 kg |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9800 N |
| Szerokość | 31.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 81,7 Netto
/ Sztuka
zł 100,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie