Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR SESF209CCE

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SESF209CCE
Rubix:3145778
Producent:SESF.209.CCE
EAN:3413529550937
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Wysokość wału22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESF209CCE


Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Wysokość wału22 mm
Materiałstal nierdzewna
Całkowita szerokość łożyska43.7 mm
Średnica zewn.85 mm
Zacisk55.9 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Typ montażukwadratowa flansza z czterema śrubami montażowymi
Wysokość38 mm
Długość137 mm
Uszczelnieniezamknięte zaślepki ochronne (wąskie)
Seriasesf200
Ciężar2.55 kg
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Szerokość30.2 mm
673,05 Netto
/ Sztuka
827,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie