Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEY90-XL
Łożysko oprawowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RASEY90-XL
Rubix:213585
Producent:0009880300000
EAN:4064327886804


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 268 mm |
| Wysokość wału | 101.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY90-XL
Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 268 mm |
| Wysokość wału | 101.6 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 85 mm |
| Średnica zewn. | 330 mm |
| Średnica otworów mocowania | 27 mm |
| Wysokość | 200 mm |
| Długość | 330 mm |
| Seria | rasey..-xl |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 79000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 109000 N |
| Szerokość | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1104,94 Netto
/ Sztuka
zł 1359,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie