Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6312ZZC3

SNR jednorzędowe łożysko kulkowe z głębokim rowkiem ZZ

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:6312ZZC3
Rubix:432067
EAN:3413521197680
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6312ZZJ30


Jednorzędowe łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, koszyk z blachy stalowej, deflektory po obu stronach
Jednorzędowe łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, wymiary główne zgodne z DIN 625-1, tarcze osłonowe z blachy stalowej po obu stronach łożyska, luz łożyskowy C3

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)134x134x35 mm
Waga Logistyczna1729 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6300
Materiałstal
Koszstal
Prędkość odniesienia6800 rpm
Prędkość graniczna7000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r52000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr81000 N
Ciężar1.709 kg
  • Termin dostawy na zapytanie