Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6316-2RS-C3

Łożysko 6316

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6316-2RS-C3
Rubix:1115387
Producent:190009194
EAN:0087796294363
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6316-2RSC3


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)172,974x172,974x45,974 mm
Waga w opakowaniu3696,8 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość39 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6316
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r86500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr123000 N
zł 514,89 Netto
/ Sztuka
zł 633,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie