Referencje
FAG:6002-C-2HRS-C3
Rubix:280726
Producent:0596428310030
EAN:4012802363371





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6002-C-2HRS-C3
Łożysko kulkowe zwykłe 60...-C-2HRS, zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna (generacja C), wymiary główne zgodne z DIN 625-1, obustronne uszczelnienie wargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 9x32x32 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 28 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 60..-2hrs |
| Prędkość graniczna | 20300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2850 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 6300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,5 Netto
/ Sztuka
zł 7,99 Brutto
- Dostępny