Pistolet do smaru / pompa do smaru Pressol 12 630

Smarownica

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pressol:12 630
Rubix:752671
EAN:4103810126307
brand logo

Informacje techniczne

Pojemność500 ml

Szczegóły produktu : Smarownica dżwigniowa 500 cm3 z wężykiem 11x300 mm, z końcówką 12 631 12 630


Mocna, bezwysiłkowa smarownica z wężem z poliamidu i zaciskiem 3-szczękowym, pojemność 500 cm3.

Mocne strony

Pozwala na stosowanie smarów do klasy NLGI 2 w temperaturze 20°C. Tuleja gwarantuje uszczelnienie przy użyciu smaru luzem lub z kartuszem. Zgodnie z DIN 1283. Posiada certyfikat TÜV. Dokładne dopasowanie tulei do rury zapobiega wyciekom wewnętrznym. Wydajność niezmieniona po 40.000 cyklach. Głowica smarownicy odlewana z cynku Z410. Głębokie rowki zapewniają dobry chwyt. Ergonomiczny uchwyt. Dźwignia wyposażona w antypoślizgowy uchwyt. Wyjmowane dno poprawia działanie sprężyny, zwiększając siłę ściskania na smarze luzem i ułatwiając włożenie tulei do zdeformowanych kartuszy. Optymalny kształt dźwigni zmniejsza wysiłek podczas pompowania. Odpowietrzanie przez półobrotowe obrócenie korpusu pompy.

Zastosowania

Do użytku w przemyśle, rolnictwie, budownictwie i warsztatach mechanicznych..... Do smarowania w trudno dostępnych miejscach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność500 ml
  • Termin dostawy na zapytanie