Pistolet do smaru / pompa do smaru Mecaline 842853

Pneumatyczny pistolet do smarowania - praca ciągła

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:842853
Rubix:2298647
EAN:3660338062032
Pneumatic grease gun, continuous operation

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Smarownica pneumatyczna 400bar 842853


Pistolet z napędem pneumatycznym.
Maks. ciśnienie wypływu: 400 bars.
Objętość wydawana na impuls: 0.8 cm3.
Złącze do sprężonego powietrza typu europejskiego (26).
Dostarczany z prostym sztywnym złączem.
Przeznaczony do pracy ciągłej. Norma: DIN 1284

Mocne strony

Wydajność niezmieniona po 40,000 cyklach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność500 ml
Ciężar2.1 kg
  • Termin dostawy na zapytanie