Pistolet do smaru / pompa do smaru SKF TLGB 21/230V

Smarownica akumulatorowa TLGB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TLGB 21/230V
Rubix:2815736
EAN:7316581257942
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Smarownica TLGB 21/230V


Stworzona z myślą o maksymalnej efektywności operatora, SKF Battery Driven Grease Gun TLGB 21 posiada zintegrowany licznik smaru, który pomaga zapobiegać nadmiernemu i niedostatecznemu smarowaniu. To wyjątkowe narzędzie cechuje trwała, ergonomiczna konstrukcja z czteropunktową podstawką zapewniającą komfort i wygodę operatora oraz akumulator litowo-jonowy 2.5 Ah do długotrwałego użytkowania. Wyświetlacz wskazuje poziom naładowania akumulatora, ilość wydanego smaru, prędkość pompy/silnika oraz zablokowane punkty smarowania. Ta wydajna i wszechstronna smarownica oferuje dwa tryby przepływu – niski i wysoki – i może dozować do 24 nabojów smaru na jedno ładowanie akumulatora. TLGB 21 może osiągać ciśnienia do 690 bar (10000 psi) i posiada wbudowane oświetlenie do doświetlenia obszaru pracy.

Mocne strony

  • Zintegrowany miernik smaru rejestruje wydaną ilość smaru
  • Wyświetlacz wskazuje poziom naładowania akumulatora litowo-jonowego oraz pozostały poziom smaru
  • Światło LED oświetla obszar pracy, ułatwiając lokalizację przyłączy smarowych w słabo oświetlonych miejscach
  • Akumulator litowo-jonowy 20V 2.5Ah pozwala na dozowanie do 24 nabojów smaru na jedno ładowanie i utrzymuje stabilne dostarczanie energii
  • Króciec napełniający ułatwia czyste i proste napełnianie z beczek przy użyciu pomp napełniających
  • Lekka, ergonomiczna konstrukcja o zoptymalizowanym wyważeniu zapewniająca komfort operatora
  • W zestawie ładowarka akumulatorów 230V o dużej pojemności oraz wąż wysokociśnieniowy 1200 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pojemność400 ml
Ciężar3.36 kg
1728,1 Netto
/ Sztuka
2125,56 Brutto
  • Dostępny