Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies P6 300,00 320,00 18,00 K664
Jednostronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:P6 300,00 320,00 18,00 K664
Rubix:639657
Producent:24170871


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Wysokość | 18 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 300X320X18 P6 85FKMK664 P-ń zgarn.
Zgarniacz P 6 firmy Freudenberg to jednostronnego działania elastomerowy zgarniacz do brudu z segmentami łożyskowymi. Warunkiem prawidłowego działania zgarniacza P 6 jest staranne dopasowanie. Ogólnie rzecz biorąc, zgarniacz można szybko i łatwo zamontować, odkształcając je do kształtu nerki.
Mocne strony
Zgarniacz zapewnia dobre osadzenie na zewnętrznej średnicy i bardzo dobre działanie zgarniające. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur. Brak skręcania w obudowie i gromadzenia się ciśnienia między uszczelką a zgarniaczem.
Zastosowania
Zgarniacz P 6 z NBR to zgarniacz brudu stosowany głównie w przypadku dużych średnic. Może być stosowany na przykład w następujących zastosowaniach: prasy, hydraulika stalowa, walcownie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 275 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 300 mm |
| Średnica zewn. | 320 mm |
| Wysokość | 18 mm |
| Wykonanie | p6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie