Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421719
Rubix:135468
Producent:40421719


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 95x105x7/10 AUAS 94AU925 P-ń zgarn.
Symetryczne osadzenie na średnicy wewnętrznej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 29 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | au as |
| Materiał | 94 au 925 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 85,38 Netto
/ Sztuka
zł 105,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie