Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 49003030
Podwójny zgarniacz PU 11
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:49003030
Rubix:640287
Producent:49003030


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Wysokość | 8.5 mm |
Szczegóły produktu : 60X70X8.5 PU11 95AUV142 P-ń zgarn.
Dwustronnie działający Lekko zaokrąglona krawędź uszczelniająca Wystająca warga zgarniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 70 mm |
| Wysokość | 8.5 mm |
| Wykonanie | pu11 |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,62 Netto
/ Sztuka
zł 68,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie