Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 24275449
Podwójny zgarniacz PT 1
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24275449
Rubix:640085
Producent:24275449


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 156 mm |
| Wysokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : 140X156X11 PT1 PTFEB602 P-ń zgarn.
Krawędź uszczelniająca i zgarniająca O-ring jako element uszczelniający i wstępnego naprężenia Warianty materiałowe dostępne dla krótkiego skoku i wysokiej częstotliwości
Podwójny zgarniacz PT 1 PTFE B602 (24275449)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 80 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 156 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Wykonanie | pt1 |
| Materiał | ptfe b602 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie