Siłownik tłoczyskowy SMC CD85RAF25-160-B

Siłownik

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:CD85RAF25-160-B
Rubix:1964659
Producent:CD85RAF25-160-B
brand logo

Szczegóły produktu : Siłownik CD85RAF25-160-B


SMC CD85RAF25-160-B is an ISO 6432 round body cylinder designed for compact pneumatic actuation. It features a 25 mm bore, 160 mm stroke, double-acting operation, and direct mount construction. The C85 series covers bore sizes from 8 to 25 mm and strokes up to 300 mm, offering a versatile solution for linear motion applications.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
208,59 Netto
/ Sztuka
256,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie