Siłownik tłoczyskowy SMC CDG5EN80TFSR-200
C(D)G5-S, siłownik ze stali nierdzewnej, dwustronnego działania, z pojedynczym tłoczyskiem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDG5EN80TFSR-200
Rubix:2983103
Producent:CDG5EN80TFSR-200

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 80 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 200 mm |
| Typ | siłownik ze stali nierdzewnej |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny, nierdzewny CDG5EN80TFSR-200
Seria CG5-S firmy SMC to cylindry ze stali nierdzewnej, idealne do zastosowań wymagających intensywnego czyszczenia, takich jak maszyny do przetwórstwa spożywczego. Zastosowanie nietoksycznych dodatków pozwala na bezpieczne stosowanie w urządzeniach do produkcji żywności, napojów, produktów medycznych itp. Cylindry CG5-S można rozmontować, co umożliwia wymianę uszczelek i wydłuża okres użytkowania. Firma SMC dostarcza zatyczki do nieużywanych gwintów montażowych, aby zapobiec gromadzeniu się osadów w gwintach. Zastosowanie stali nierdzewnej (SUS304) w zewnętrznych częściach metalowych zapewnia lepszą odporność na korozję w środowiskach narażonych na działanie wody.
Mocne strony
Wszystkie części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 80 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 200 mm |
| Typ | siłownik ze stali nierdzewnej |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1503,95 Netto
/ Sztuka
zł 1849,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie