Siłownik tłoczyskowy SMC C96YDB100-100C

Siłownik typu tie-rod

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:C96YDB100-100C
Rubix:2979612
Producent:01523880
brand logo

Informacje techniczne

Skok cylindra100 mm
Typsiłownik iso-vdma ze ściągami c96ydb100-100c
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ISO-VDMA ze ściągami C96YDB100-100C


Siłownik typu tie-rod zgodny z ISO 15552. Średnice tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Skoki do 2000 mm. Warianty siłownika: antyrotacyjny, gładki, z jednostką blokującą, ATEX.

Mocne strony

Dwustronnie działający, siłownik gładki, z pojedynczym tłoczyskiem. Średnice tłoka (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Standardowy skok do 500 mm, maksymalny skok 1000 mm. Możliwość montażu wyłącznika automatycznego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Skok cylindra100 mm
Typsiłownik iso-vdma ze ściągami c96ydb100-100c
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
1244,34 Netto
/ Sztuka
1530,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie