Siłownik tłoczyskowy SMC CDJ5B10SR-45-B

Siłownik ze stali nierdzewnej CJ5

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDJ5B10SR-45-B
Rubix:2979507
Producent:00014053
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra45 mm
Typsiłownik pneumatyczny cdj5b10sr-45-b
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik pneumatyczny CDJ5B10SR-45-B


Seria CG5-S to siłownik ze stali nierdzewnej używający smaru, przeznaczony do maszyn przetwórstwa spożywczego, który spełnia wymogi FDA. Serię CG5-S można rozebrać w celu wymiany uszczelnień, co wydłuża okres eksploatacji siłownika. Wszystkie części zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej. Powierzchnie wsporników montażowych zostały elektropolerowane, dzięki czemu są gładsze i zapobiegają gromadzeniu się cieczy oraz substancji obcych. Dla nieużywanych gwintów montażowych dostarczane są zaślepki, aby zapobiec gromadzeniu się osadów w gwintach.
Siłownik seria cj5

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna68 g
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra45 mm
Typsiłownik pneumatyczny cdj5b10sr-45-b
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
Średnica rozwiercania3 mm
245,46 Netto
/ Sztuka
301,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie