• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Pneumatyka(65 322)
  • Hydraulika(10 462)
  • Technologia uszczelnień(75)
  • Opomiarowanie i technologia kontroli(1488)
  • Węże i rurociągi(2105)
  • Filtracja i pielęgnacja(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
  • Elementy pneumatyki(45 683)
  • Przygotowanie sprężonego powietrza(4225)
  • Akcesoria pneumatyczne(11 920)
  • Kompresory i systemy sprężonego powietrza(233)
Zobacz Pneumatyka
  1. Kategorie Rubix
  2. Technologia przepływu i cieczy
  3. Pneumatyka
  4. Elementy pneumatyki
  5. Siłowniki i siłowniki pneumatyczne
  6. Siłownik tłoczyskowy
  7. Siłownik CD85F8-20-A

Siłownik tłoczyskowy SMC CD85F8-20-A

Siłownik

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:CD85F8-20-A
Rubix:2252497
Producent:CD85F8-20-A
brand logo

Szczegóły produktu : Siłownik CD85F8-20-A


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,45 Netto
/ Sztuka
zł 139,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Siłownik ISO CD85RAF20-160-BSiłownik pneumatyczny CG1BN32-50TZSiłownik o dużej prędkości przesuwu RHCL40-760Siłownik pneumatyczny CG1BN40-75TZSiłownik z dwoma tłokami DGTZ-GF-32-20-J-T-P-ASiłownik pneumatyczny, dwustronnego działania, ISO6432 D25x160, z wkładką magnetyczną, amortyzacją mechaniczną i jednostronnym tłoczyskiem, 895844Siłownik o dużej prędkości przesuwu RHCL40-1000Szpilka ściągająca VAME-XA-Z-42 (3szt)Siłownik CJPB15-15H6Siłownik ISO CD85N20-160C-ASiłownik pneumatyczny CG5EN25TFSR-50Siłownik o dużej prędkości przesuwu RHCB32-610Siłownik do bezpośredniego montażu CDUW20-30DSiłownik o dużej prędkości przesuwu RHCL25-300Minicylinder ISO 6432 M10x1,25 MNI-DA-025-0400 822334211
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości