Siłownik tłoczyskowy Festo DGTZ-GF-32-50-P-A
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:DGTZ-GF-32-50-P-A
Rubix:2919706
Producent:8100661
EAN:4052568471217
Szczegóły produktu : Siłownik z dwoma tłokami DGTZ-GF-32-50-P-A
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Siłownik z dwoma tłokami DGTZ
Mocne strony
Minimalna przestrzeń zabudowy
Minimalny czas montażu
Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
Duża sztywność dzięki prowadnicom o dużej średnicy i dwóm tulejkom łożyskowym.
Różne możliwości mocowania
Minimalny czas montażu
Przenoszenie dużych momentów i sił poprzecznych
Duża sztywność dzięki prowadnicom o dużej średnicy i dwóm tulejkom łożyskowym.
Różne możliwości mocowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 32 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 50 mm |
| Typ | siłownik z dwoma tłokami |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1829,78 Netto
/ Sztuka
zł 2250,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
