Siłownik kontaktowy Festo ADVC-50-10-I-P

Siłownik krótkoskokowy ADVC

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:ADVC-50-10-I-P
Rubix:802638
Producent:188264
EAN:4052568148690
ADVC-50-10-I-P Short stroke cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik o krótkim skoku advc
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik ADVC-50-10-I-P 188264


Seria ADVC marki FESTO to linia kompaktowych siłowników krótkoskokowych o dwustronnym działaniu, zaprojektowanych do zastosowań, w których liczy się oszczędność miejsca, szybka reakcja i duża siła przy krótkim skoku.
Siłownik krótkoskokowy ADVC

Mocne strony

Kompaktowa budowa
Szybka reakcja i duża siła
Elastyczność montażu i integracji

Zastosowania

Zatrzymywanie i pozycjonowanie detali na liniach montażowych
Dociskanie i blokowanie w procesach montażowych
Szybkie ruchy liniowe w ograniczonej przestrzeni

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna350 g
Typsiłownik o krótkim skoku advc
Średnica cylindra50 mm
Skok cylindra10 mm
  • Termin dostawy na zapytanie