Siłownik kontaktowy SMC CDQ2KWA40TF-30DMZ

C(D)Q2KW, siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z podwójnym tłoczyskiem, nieobracający się z rowkiem montażowym dla auto-switch

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDQ2KWA40TF-30DMZ
Rubix:2979712
Producent:CDQ2KWA40TF-30DMZ
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra30 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2KWA40TF-30DMZ


Po przeglądzie popularnej serii siłowników kompaktowych CQ2 nasi inżynierowie R&D całkowicie przeprojektowali całą gamę siłowników, aby zapewnić jeszcze lepsze parametry i większy wybór opcji. Główna różnica między nową serią CQ2 a poprzednim modelem to całkowicie przeprojektowana obudowa, która oferuje ulepszone możliwości montażu auto-switch oraz ogólną redukcję masy siłownika o 5–13% w zależności od modelu. Obecnie wszystkie siłowniki CQ2 o średnicy Ø 32 do 200mm zostały zaprojektowane z wpuszczanymi rowkami, które mogą pomieścić auto-switchy na wszystkich czterech bokach siłownika bez potrzeby stosowania uchwytów do auto-switch. Dla mniejszych średnic tłoka w zakresie Ø 12 do 25mm również zintegrowano wpuszczane rowki w nowej konstrukcji obudowy, aby umożliwić stosowanie auto-switchy bez uchwytów na dwóch powierzchniach. Zaprojektowany do współpracy z naszymi łatwymi w ustawieniu, dwukolorowymi, półprzewodnikowymi auto-switchami, zintegrowany kanał na auto-switch zapewnia pełną ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zarówno montażu, jak i prac konserwacyjnych.

Mocne strony

Siłownik kompaktowy dwustronnego działania, z podwójnym tłoczyskiem, nieobracający się. Rozmiary średnic (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Standardowy zakres skoku (mm): 5 do 100. Gwinty przyłączy: M (średnica 12 do 25); Rc, NPT lub G (średnica 32 do 63). Możliwość montażu małych auto-switchy na 4 powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typsiłownik kompaktowy
Średnica cylindra40 mm
Skok cylindra30 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
482,48 Netto
/ Sztuka
593,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie