Siłownik kontaktowy SMC CDQ2WA25-35DZ
Siłownik kompaktowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CDQ2WA25-35DZ
Rubix:2989417
Producent:00868382

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy CDQ2WA25-35DZ
SMC przeprojektowało siłownik kompaktowy CQ2, wprowadzając nową obudowę, co umożliwia montaż auto switchy na dowolnej z 4 powierzchni, w zależności od warunków instalacji. Rowki montażowe dla auto switchy zastąpiły szyny montażowe CQ2, zapobiegając wystawaniu auto switchy oraz poprawiając wygodę i bezpieczeństwo pracy.
Mocne strony
•Siłownik kompaktowy, dwustronnego działania, z jednym tłoczyskiem
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu auto switcha
Średnice tłoka *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardowy zakres skoków *: 5 do 100
Gwinty portów: M *; Rc, NPT lub G *
Możliwość montażu auto switcha
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 25 mm |
| Skok cylindra | 35 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 223,34 Netto
/ Sztuka
zł 274,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie