Siłownik tłoczyskowy Hafner Pneumatik CN/001/050/0200/CP
Siłownik CNOMO
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Hafner Pneumatik:CN/001/050/0200/CP
Rubix:1932162
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik CNOMO 050/0200
Siłownik CNOMO / Dwustronnego działania.
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Amortyzacja: Tak
Uszczelnienie: Poliuretan
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 50 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 200 mm |
| Typ | dwustronnego działania |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

