Siłownik tłoczyskowy SMC RHCL63-570
RHC, siłownik o dużej mocy, dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:RHCL63-570
Rubix:2977901
Producent:RHCL63-570

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 63 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 570 mm |
| Typ | siłownik o dużej mocy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik o dużej prędkości przesuwu RHCL63-570
Zastosowania siłowników o dużej prędkości lub dużym obciążeniu często wymagają dodatkowych urządzeń do regulacji prędkości i przepływu, aby kontrolować zatrzymywanie ładunku. Seria RHC firmy SMC charakteryzuje się konstrukcją z wydłużoną strefą amortyzacji, która jest w stanie zatrzymać ciężkie lub poruszające się z dużą prędkością ładunki, zachowując jednocześnie prostotę standardowego siłownika z poduszką powietrzną. Ta ulepszona amortyzacja pozwala na zwiększenie odległości kinetycznej, co skutkuje zdolnością do pochłaniania energii do 23,8 ft-lb oraz niezawodną pracą przy prędkościach do 118 cali/sek. Nawet przy ulepszonej wydajności serii RHC regulacja amortyzacji pozostaje tak prosta, jak regulacja zaworu iglicowego amortyzacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 63 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 570 mm |
| Typ | siłownik o dużej mocy |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6807,05 Netto
/ Sztuka
zł 8372,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie