• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 254)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 892)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1815)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1581)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Pneumatyka(65 322)
  • Hydraulika(10 470)
  • Technologia uszczelnień(75)
  • Opomiarowanie i technologia kontroli(1488)
  • Węże i rurociągi(2105)
  • Filtracja i pielęgnacja(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
  • Elementy pneumatyki(45 683)
  • Przygotowanie sprężonego powietrza(4225)
  • Akcesoria pneumatyczne(11 920)
  • Kompresory i systemy sprężonego powietrza(233)
Zobacz Pneumatyka
  1. Kategorie Rubix
  2. Technologia przepływu i cieczy
  3. Pneumatyka
  4. Elementy pneumatyki
  5. Siłowniki i siłowniki pneumatyczne
  6. Siłownik tłoczyskowy
  7. Siłownik 10Z-3D SD40N50

Siłownik tłoczyskowy Parker 10Z-3D SD40N50

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:10Z-3D SD40N50
Rubix:449856
Producent:10Z3DSD40N50
brand logo

Szczegóły produktu : Siłownik 10Z-3D SD40N50


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2244,22 Netto
/ Sztuka
zł 2760,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Siłownik o dużej prędkości przesuwu RHCL50-1150Siłownik CNOMO 100/0200Siłownik pneumatyczny CDG1BN32-125SZSiłownik pneumatyczny CDM3E40-25Siłownik iso, tłoczysko sześciokątne, skok 160mm, wielkość fi 16, CD85KN16-160-BSiłownik CD85F16-25S-BZawór 5/3 drogowy V581-5/3EC-230AC-I1-2CNO-HUX-AA-X-S-T1 5811593440Siłownik pneumatyczny CG1BA25-75ZSiłownik pneumatyczny CDG5BN20TFSV-200Cylinder z prętem montażowym, ISO 15552 ITS-DA-320-0160-2-2-1-1-8-000-00-000-BAS R480627468Siłownik z owalnym tłokiem MDUB63TF-15DZSiłownik pneumatyczny MDWBB32TF-125Zawór 5/3 drogowy V581-5/3EC-230AC-I2-2CNO-HUX-AA-X-S-T0 5812592440Siłownik CSL-DA-025-0160-PC-1-0-000-ISO-BAS R412020502Siłownik o dużej prędkości przesuwu RHCB32-610
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości