Referencje
SMC:CD85N20-45-B
Rubix:373687
Szczegóły produktu : Siłownik CD85N20-45-B
Seria C85 jest zgodna z normami ISO 6432 i CETOP RP52P. Seria C85 jest dostępna z otworami o średnicy od 8 mm do 25 mm oraz w standardowej długości od 10 do 300 mm. Unikatowa konstrukcja uszczelnienia trzonu zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność tego uszczelnienia jest taka, że seria C85 może być stosowana w bardzo zapylonym środowisku. Dzięki wymiennym, odpornym na ścieranie przegubom i przegubom przednim seria C85 charakteryzuje się wyjątkowym okresem użytkowania.
Mocne strony
Duża prędkość ruchu: 50 do 1500 mm/s.
Zastosowania
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu, ze zmniejszonym tarciem, z pojedynczym tłoczyskiem, do detektorów kołnierzowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 236 g |
|---|---|
| Typ | siłownik z okrągłym korpusem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 145,8 Netto
/ Sztuka
zł 179,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie