Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CP96SDB80-125C
Siłownik ISO
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CP96SDB80-125C
Rubix:2640974
Producent:01206289
EAN:3618035708951

Informacje techniczne
| Typ | siłownik iso |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 125 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO 15552, profilowy, CP96SDB80-125C
Cylinder z korpusem profilowanym ISO 15552.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowe, z zespołem blokującym, ATEX.
Rozmiary otworów (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Skoki do 2000 mm.
Warianty siłownika: Nieobrotowe, z zespołem blokującym, ATEX.
• Podwójnego działania, typ standardowy, pojedyncze lub podwójne tłoczysko z poduszką powietrzną na obu końcach i poduszką zderzakową
Mocne strony
• Mniej wyboczeń na drążku
• Łatwa regulacja śruby tłumiącej na końcu skoku
• Łatwa regulacja śruby tłumiącej na końcu skoku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3764 g |
|---|---|
| Typ | siłownik iso |
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 125 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 519,42 Netto
/ Sztuka
zł 638,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie