Standardowy cylinder pneumatyczny SMC CD85N20-50-A
Siłownik C85
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CD85N20-50-A
Rubix:2978846
Producent:00018194
EAN:3618035417761

Informacje techniczne
| Typ | siłownik z okrągłym korpusem |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik ISO CD85N20-50-A
Seria C85 jest zgodna z normami ISO 6432 i CETOP RP52P. Seria C85 jest dostępna z otworami o średnicy od 8 mm do 25 mm oraz w standardowej długości od 10 do 300 mm. Unikatowa konstrukcja uszczelnienia trzonu zapobiega przedostawaniu się pyłu, a skuteczność tego uszczelnienia jest taka, że seria C85 może być stosowana w bardzo zapylonym środowisku. Dzięki wymiennym, odpornym na ścieranie przegubom i przegubom przednim seria C85 charakteryzuje się wyjątkowym okresem użytkowania.
Mocne strony
Duża prędkość ruchu: 50 do 1500 mm/s.
Zastosowania
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu, ze zmniejszonym tarciem, z pojedynczym tłoczyskiem, do detektorów kołnierzowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 244 g |
|---|---|
| Typ | siłownik z okrągłym korpusem |
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 151,91 Netto
/ Sztuka
zł 186,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie