Filtr procesowy gaz/powietrze SMC AM350C-F04D

Separator mgły

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:AM350C-F04D
Rubix:2640242
Producent:AM350C-F04D
EAN:3618035582520
brand logo

Informacje techniczne

Typseparator mgły
Przepływ objętościowy1500 l/min
Dokładność filtrowania0.3 µm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr dokładny, modułowy AM350C-F04D


Seria AM może oddzielać i usuwać mgłę olejową ze sprężonego powietrza, która jest trudna do usunięcia przez zwykłe filtry powietrza i usuwa cząstki stałe, takie jak rdza lub węgiel o wielkości powyżej 0,3 mikrona. Jest to najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla źródeł powietrza, które napędzają zawory elektromagnetyczne z uszczelnieniem metalowym.
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 350C (7.5kw)
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)90x218x90 mm
Waga Logistyczna900 g
Typseparator mgły
Przepływ objętościowy1500 l/min
Dokładność filtrowania0.3 µm
Materiałaluminiowy odlew ciśnieniowy (korpus); aluminiowy odlew ciśnieniowy (obudowa); chromowana powłoka epoksydowa (powierzchnia wewnętrzna); szkło hartowane (wziernik)
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
553,36 Netto
/ Sztuka
680,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie