Filtr procesowy gaz/powietrze SMC SFD100-C04
Czysty filtr powietrza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SFD100-C04
Rubix:2640234
Producent:00316127
EAN:3618036226966

Informacje techniczne
| Typ | czysty filtr powietrza |
|---|---|
| Przepływ objętościowy | 100 l/min |
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr do czystego środowiska SFD100-C04
CZYSTY FILTR POWIETRZA - KORPUS Z ŻYWICY
SFD, Clean Air Filter
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45 g |
|---|---|
| Typ | czysty filtr powietrza |
| Przepływ objętościowy | 100 l/min |
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
| Materiał | żywica (obudowa);politereftalan butylenu (pokrywa);uwodorniony kauczuk butadienowo-nitrylowy (o-ring);politereftalan butylenu (wspornik);poliwęglan (element);poliolefina (element);poliuretan (element);politereftalan etylenu (element);akrylonitryl-butadien-styren (element);polipropylen (kaseta);monomer etylenowo-propylenowo-dienowy (kaseta);stal nierdzewna (kaseta) |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 45 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 468,47 Netto
/ Sztuka
zł 576,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie